大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B CAPPU=3(ゼロイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12912326
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
レンチサイズ(mm)
5
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5.02〜5.14
寸法d1(Φmm)
11.15
寸法d2(Φmm)
12.5
寸法k(mm)
6
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
1.6
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10