大阪魂
3カ-B HS(TKS(ギザスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
注文コード
12912360
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)
1.73
寸法s(mm)
1.545
ピッチP(mm)
0.5
寸法dz(mm)
1.4
ねじの呼びd
M3