3X8 3カ-BコアタマローヘッドCAPコアタマローヘッドCAP 大阪魂 12912457 3X8 3カ-BコアタマローヘッドCAPコアタマローヘッドCAP 大阪魂 12912457

3カ-BコアタマローヘッドCAPコアタマローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード12912457 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1.5 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2 ねじピッチp(mm)0.5 寸法dk(Φmm)4.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする