大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-BサラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
12912491
品番
5X50X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
1.9
寸法r(mm)
0.2
寸法F(mm)
0.3
寸法e(mm)
3.443
寸法l(mm)
22
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
3.1
寸法da(mm)
5.5
寸法w(mm)
0.66
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.2
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5