2X5 3カ-BボタンCAPボタンCAP 大阪魂 12912500 2X5 3カ-BボタンCAPボタンCAP 大阪魂 12912500

3カ-BボタンCAPボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード12912500 品番2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 備考メーカー規格 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)1.3 寸法k(mm)1.15 寸法dk(Φmm)3.5 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする