6X65 3カ-BボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12912509 6X65 3カ-BボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12912509

3カ-BボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード12912509 品番6X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65 寸法t(mm)2.8 寸法s(mm)4 寸法k(mm)4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする