3X4 3カ-BローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12912518 3X4 3カ-BローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12912518

3カ-BローヘッドCAPローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード12912518 品番3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2 呼び径dM3 寸法dk(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする