4X10 3カ-BローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12912527 4X10 3カ-BローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12912527

3カ-BローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード12912527 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

材料:構造用合金鋼
硬さ:35〜40HRC
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209-2 6g

長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)2.42 寸法S(mm)2.566 寸法k(mm)2.8 寸法dk(Φmm)7 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする