大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP I=15X30I=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
注文コード
12912545
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び
M5-P0.8
寸法t(mm)
ボルト:2.5、平座金:1
寸法D(mm)
10
寸法s(mm)
4
寸法U(mm)
2.7
寸法k(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5