大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP I=34X22I=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(23個)
注文コード
12912579
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじ部長さ(mm)
座面からネジ部までの最大値:4
平座金
D1:9×T:0.8