大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X12P=2(オカイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(34個)
注文コード
12913191
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法D1(Φmm)
8.5
寸法T(mm)
1.3
寸法s(mm)
4
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法k(mm)
5
ねじの呼び
M5×0.8
寸法dk(Φmm)
8.5