大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X12P=2(オカイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
12913261
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法T(mm)
1.5
寸法s(mm)
5
寸法d1(Φmm)
5.45
寸法k(mm)
6
ねじの呼び
M6×1.0
寸法dk(Φmm)
10