4X15 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ4X15P=3(オカイ 大阪魂 12913611 4X15 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ4X15P=3(オカイ 大阪魂 12913611

3カ-W10.9CAP P=3(オカイ4X15P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(36個) 注文コード12913611 品番4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法t(mm)2 寸法s(mm)3 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金D1:10×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする