大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(19個)
注文コード
12913656
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
5
寸法d1(mm)
10
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
平座金
D1:13×T:1.0