大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X22P=3(オカイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
12913717
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法t(mm)
4
寸法s(mm)
6
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8
平座金
D1:18×T:1.6