大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9CAP P=44X45P=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
注文コード
12913760
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
7
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.4×1.0
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44
平座金
D:8×t:0.5