大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W8.8ローヘッドCAP(S=78.8ローヘッドCAP(S=7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12913997
品番
10X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
4.5
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
M10
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
4.5
寸法k(mm)
6