大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X15PU=3(ゼロイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12914015
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
レンチサイズ(mm)
6
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6.02〜6.14
寸法d1(Φmm)
14.05
寸法d2(Φmm)
17
寸法k(mm)
8
寸法t1(mm)
1.6
寸法t2(mm)
1.6
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
13