3X10 3カ-WCAP(CRAB3CAP(CRAB3 大阪魂 12914040 3X10 3カ-WCAP(CRAB3CAP(CRAB3 大阪魂 12914040

3カ-WCAP(CRAB3CAP(CRAB3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) 注文コード12914040 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 呼び径3 寸法t(mm)1.3 寸法D(Φmm)2.95 寸法s(mm)2.58 寸法C(Φmm)3.05 寸法k(mm)3 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(Φmm)5.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする