大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WTORX-ボタンCAPTORX-ボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
注文コード
12914128
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
1.65
寸法r(mm)
0.25
寸法k(mm)
3.3
寸法da(mm)
6.8
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:10〜30