4X25 3カ-WコアタマCAPコアタマCAP 大阪魂 12914155 4X25 3カ-WコアタマCAPコアタマCAP 大阪魂 12914155

3カ-WコアタマCAPコアタマCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード12914155 品番4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 呼びM4 寸法t(mm)2 寸法S(mm)3 寸法K(mm)4 寸法dk(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする