大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WコアタマローヘッドCAPコアタマローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12914171
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
2.3
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.8
ねじピッチp(mm)
0.7
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじの呼びd
M4