曜日別特売
8 3カ-Wレンチ 大阪魂 12914250

 

8 3カ-Wレンチ 大阪魂 12914250
8 3カ-Wレンチ 大阪魂 12914250

3カ-Wレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード12914250品番8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)108最小トルク(N・m)120呼び8寸法S(mm)8寸法e(mm)9.09寸法L2(mm)44二面幅(mm)8ロックウェル硬度最小52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする