曜日別特売
5X10 3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS 大阪魂 12914277

 

5X10 3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS 大阪魂 12914277
5X10 3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS 大阪魂 12914277

3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)注文コード12914277品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8山数19±1寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.87寸法d2(mm)2.5寸法d3(mm)3.6寸法l1(mm)0.5寸法l2(mm)1寸法t2(mm)3呼び径dM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする