大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCサラCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
12914417
品番
6X65X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.3
寸法S(mm)
4.095
寸法C(mm)
0.3
寸法l(mm)
18
寸法k(mm)
3.72
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
13.44
ねじの呼びd
M6