曜日別特売
10X30 BCボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25 大阪魂 12914460

 

10X30 BCボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25 大阪魂 12914460
10X30 BCボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25 大阪魂 12914460

BCボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード12914460品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4.2寸法s(mm)6寸法k(mm)6寸法da(mm)11.2寸法dk(mm)18ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする