大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSサラCAPD6コアタマ4X10D6コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(19個)
注文コード
12914478
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.1
寸法s(mm)
2.08
寸法k(mm)
1.86
寸法dk(Φmm)
6
ねじの呼びd
M4