4X20 BKSUSサラCAPD6コアタマ4X20D6コアタマ 大阪魂 12914487 4X20 BKSUSサラCAPD6コアタマ4X20D6コアタマ 大阪魂 12914487

BKSUSサラCAPD6コアタマ4X20D6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) 注文コード12914487 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.1 寸法s(mm)2.08 寸法k(mm)1.86 寸法dk(Φmm)6 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする