4X7 BKSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12914496 4X7 BKSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12914496

BKSUSボタンCAPSUSボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(33個) 注文コード12914496 品番4X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)7 備考JIS規格 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.58 寸法k(mm)2.2 寸法dk(Φmm)7.6 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする