8X12 BKステンCAP P=18X12P=1 大阪魂 12914521 8X12 BKステンCAP P=18X12P=1 大阪魂 12914521

BKステンCAP P=18X12P=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード12914521 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44 平座金D:18×t:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする