大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKステンCAP(ホソメ(P0.35ステンCAP(ホソメ(P0.35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12914539
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.35
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.873
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法w(mm)
1.15
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじの呼びd
M3