曜日別特売
5X6 BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂 12914548

 

5X6 BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂 12914548
5X6 BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂 12914548

BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(43個)注文コード12914548品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法e(mm)2.87寸法s(mm)2.56ピッチP(mm)0.8寸法dp(mm)3.5寸法df(mm)おねじの谷の径ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする