大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKステンTORX-CAPステンTORX-CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
12914575
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法A(mm)
5.08
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
0.2
寸法b(mm)
22
寸法V(mm)
0.5
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
ドライブサイズ
T27
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:8〜25