大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
BKステンWASP(I=4(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(13個)
注文コード
12914591
品番
2.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
D1:5xt:0.5