1/4 DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT 大阪魂 12914661

 

1/4 DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT 大阪魂 12914661
1/4 DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT 大阪魂 12914661

DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12914661品番1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼びとねじ山数:R1/4-19寸法L(mm)19寸法a(mm)6.01寸法B(mm)9寸法C(mm)11寸法d(Φmm)13.157寸法d2(Φmm)12.301寸法k(mm)約1.4寸法m(mm)6.5寸法n(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする