大阪魂
DRYシール プラグ(シズミ PT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12914679
品番
1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R1 1/4-11
寸法L(mm)
19
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
22
寸法E(mm)
2
寸法b(mm)
1.1
寸法d(Φmm)
41.91
寸法d1(Φmm)
38.952
寸法d2(Φmm)
40.431
寸法k(mm)
約2.5