8X25 GBステンCAP(HSKステンCAP(HSK 大阪魂 12914715 8X25 GBステンCAP(HSKステンCAP(HSK 大阪魂 12914715

GBステンCAP(HSKステンCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード12914715 品番8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法(mm)全ねじの範囲:35 寸法t(mm)4以上 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(Φmm)13 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする