大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
GBステンサラCAP(HSKステンサラCAP(HSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
注文コード
12914740
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2.25
寸法S(mm)
4
寸法k(mm)
3.72
寸法dk(mm)
12
寸法a(°)
90
ねじの呼びd
M6