曜日別特売
6X4 HS(FUJI(クボミ 大阪魂 12914776

 

6X4 HS(FUJI(クボミ 大阪魂 12914776
6X4 HS(FUJI(クボミ 大阪魂 12914776

HS(FUJI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(33個)注文コード12914776品番6X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3寸法dz(mm)3寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする