曜日別特売
#2-56X3/32 HSクボミUNC(アンブラコ 大阪魂 12914855

 

#2-56X3/32 HSクボミUNC(アンブラコ 大阪魂 12914855
#2-56X3/32 HSクボミUNC(アンブラコ 大阪魂 12914855

HSクボミUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12914855品番#2-56X3/32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径in:0.086、mm:2.18山数56寸法A(mm)2.18寸法t(mm)0.889寸法C(mm)1.19寸法W(mm)0.889呼称#2長さ(inch)3/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする