大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ニッセイ(ゼンサラCAP(ニッセイ(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12914907
品番
14X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
寸法t(mm)
4.8
寸法s(mm)
10
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
M14