20X50 SUSサラCAP(ユニュウ 大阪魂 12914941 20X50 SUSサラCAP(ユニュウ 大阪魂 12914941

SUSサラCAP(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12914941 品番20X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,213
販売価格(税別)
2,012
長さ(mm)50 寸法t(mm)5.9 寸法k(mm)8.5 寸法S(Φmm)12.212 寸法dk(Φmm)36 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする