曜日別特売
1/16 SUSプラグA(ウキPT 大阪魂 12914968

 

1/16 SUSプラグA(ウキPT 大阪魂 12914968
1/16 SUSプラグA(ウキPT 大阪魂 12914968

SUSプラグA(ウキPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)注文コード12914968品番1/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28寸法L(mm)7寸法a(mm)3.97寸法t(mm)3寸法S(mm)4寸法E(mm)1.5寸法d(Φmm)7.723寸法d1(Φmm)6.561寸法d2(Φmm)7.142寸法k(mm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする