大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSボタンCAP(セツダン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12915011
品番
3X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
備考
JIS規格
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2.08
寸法k(mm)
1.65
寸法dk(Φmm)
5.7
ねじの呼びd
M3