大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
アロックHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(27個)
注文コード
12916097
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2.08
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M4