大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アロックSUSゴクテイトウCAPSUSゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12916131
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1
寸法a(mm)
2.4以下
寸法t(mm)
2.8〜4.0
寸法r(mm)
0.25以上
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
9.64〜10.0
寸法k(mm)
1.36〜1.5
寸法da(mm)
6.8以下
呼び径d1
M6×1.0