大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アンブラコローヘッドCAP(UNCローヘッドCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12916176
品番
#8-32X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
直径(Φmm)
.164
呼び径
#8
寸法H(mm)
.085
山数
32
寸法A(mm)
.270
寸法F(mm)
.060
寸法B(mm)
0.164
寸法W(mm)
.0781
寸法R(mm)
.012
長さ(inch)
3/8