大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロームCAP(オカイCAP(オカイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12916210
品番
16X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法(mm)
全ねじの範囲:60
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16