曜日別特売
6X30 クロームHS(クボミサキHS(クボミサキ 大阪魂 12916246

 

6X30 クロームHS(クボミサキHS(クボミサキ 大阪魂 12916246
6X30 クロームHS(クボミサキHS(クボミサキ 大阪魂 12916246

クロームHS(クボミサキHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)注文コード12916246品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)2寸法s(mm)3ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする