大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロームサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(13個)
注文コード
12916255
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2.08
寸法k(mm)
1.86
寸法dk(mm)
6.72
ねじの呼びd
M3